カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 岩崎電気(52)
- IDEC(和泉電気)(47)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
- DEEN(20)
- CKD(13)
- SMC(12)
- スリーピークス(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- バリュテック・インターナショナル(8)
- テルトニカ・ネットワークス(8)
- 日本デキシー(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- EARTH MAN(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dnp」の検索結果

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA)
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1箱(1個)翌日出荷から9日以内出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DNGA)
三菱マテリアル¥4,898~税込¥5,388~1箱(1個)翌々日出荷”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工形状ひし形55°タイプネガティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
チップ NP-DNMM-F
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA)
三菱マテリアル¥5,498税込¥6,0481箱(1個)翌々日出荷高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DNGA)
三菱マテリアル¥5,398税込¥5,9381箱(1個)翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工形状ひし形55°タイプネガティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DNGA)
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(1個)翌々日出荷”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-DNGA)
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(1個)翌々日出荷”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA)
三菱マテリアル¥5,498~税込¥6,048~1箱(1個)当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形55°タイプネガティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G