カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • 椿本チエイン(6)
  • テラモト(3)
  • ダイコー(3)
  • トーダイ(3)
  • PROST's(3)
  • 岩田製作所(2)
  • オーム電機(2)
  • スワロー電機(2)
  • NOK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • レイメイ藤井(2)
  • マーベル(2)
  • ヤマト科学(2)
  • アネスト岩田(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • マスオカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-300」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルMVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE三菱マテリアル
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!【特長】1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルMVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
8,398税込9,238
1本
翌日出荷から8日以内出荷
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。 PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。 耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。
用途耐熱合金の穴あけ加工材質極超微粒子超硬先端角(°)140表面処理DP9020シャンク径公差h6油穴なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2(有効)シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3