カテゴリ

  • 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(18)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • NOK(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 日東工器(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 五藤歯車(2)
  • YSK(山脇産業)(2)
  • エスコ(1)
  • 工進(1)
  • 大三商会(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • マスオカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp102」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3536アズワン品番67-5572-86
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4012アズワン品番67-5572-88
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.5mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.5mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-7227アズワン品番67-5572-89
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1.5mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1.5mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-1957アズワン品番67-5572-87
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ

    三菱マテリアル
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。 PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。 タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。 切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。仕様(オイルホール)なし材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)135コーティングDP102ARoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプPVDコーティング
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
    用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
    用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
    用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 5mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 5mm DP1020

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-7203アズワン品番67-5572-96
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 10mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 10mm DP1020

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3521アズワン品番67-5573-11
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 4mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 4mm DP1020

    三菱マテリアル
    8,098税込8,908
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-5607アズワン品番67-5572-93
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 3mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 3mm DP1020

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-5099アズワン品番67-5572-92
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 3mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 3mm DP1020

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-5118アズワン品番67-5572-91
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 6mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 6mm DP1020

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-5130アズワン品番67-5572-99
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 3mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 3mm DP1020

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-1945アズワン品番67-5572-90
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 6mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 6mm DP1020

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3479アズワン品番67-5573-02
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 4mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 4mm DP1020

    三菱マテリアル
    8,098税込8,908
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3497アズワン品番67-5572-95
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 10mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 10mm DP1020

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4022アズワン品番67-5573-09
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 5mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 5mm DP1020

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3485アズワン品番67-5572-98
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 6mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 6mm DP1020

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4010アズワン品番67-5573-01
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 5mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 5mm DP1020

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3486アズワン品番67-5572-97
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 4mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 4mm DP1020

    三菱マテリアル
    8,098税込8,908
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-5646アズワン品番67-5572-94
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 10mm DP1020 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 10mm DP1020

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4051アズワン品番67-5573-10