カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- タンガロイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「enmu0603」の検索結果

WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14