カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- KITZ(キッツ)(18)
- Y2K(5)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- 未来工業(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ナベヤ(1)
- フェザー(1)
- ノダ(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- アイリスチトセ(1)
- ニムラ(1)
- 山一電機(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fas10」の検索結果

座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2