カテゴリ

  • 切削工具(109)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(29)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(202)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • 京セラ(177)
  • BRAHMS(177)
  • 住友電工ハードメタル(176)
  • TRUSCO(168)
  • メディアカバーマーケット(133)
  • タンガロイ(109)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • HEIKO(85)
  • ニッセイ(83)
  • 理研計器(83)
  • イスカル(71)
  • ナカバヤシ(62)
  • omron(オムロン)(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • イマオコーポレーション(52)
  • エスコ(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g120」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MJ 三菱マテリアルチップ CNMG-MJ三菱マテリアル
6,898税込7,588
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
難削材の中切削用両面チップブレーカ。耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
チップ CNMG-FY 三菱マテリアルチップ CNMG-FY三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕上げ領域(ap≦0.5mm)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LP 三菱マテリアルチップ CNMG-LP三菱マテリアル
7,298税込8,028
1パック(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ CNMG-FH 三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNGG 三菱マテリアルチップ SNGG三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート SNMG-FP 三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-FP三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ SNMG-FH 三菱マテリアルチップ SNMG-FH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CSVTG 三菱マテリアルチップ CSVTG三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38チップブレーカブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CNMG-GJ 三菱マテリアルチップ CNMG-GJ三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MM 三菱マテリアルチップ CNMG-MM三菱マテリアル
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LS 三菱マテリアルチップ CNMG-LS三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MH 三菱マテリアルチップ CNMG-MH三菱マテリアル
7,498税込8,248
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SY 三菱マテリアルチップ CNMG-SY三菱マテリアル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-RM 三菱マテリアルチップ CNMG-RM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP7035形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-RM 三菱マテリアルチップ CNMG-RM三菱マテリアル
7,498税込8,248
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNGG-MJ 三菱マテリアルチップ CNGG-MJ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNGG-FJ 三菱マテリアルチップ CNGG-FJ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-SH 三菱マテリアルチップ CNMG-SH三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG)三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正方形90°材質CVDコーティング逃げ角(度)0頂角(°)90材種MC6125材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプインサート:ネガティブ
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアルインサート PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ CNMG-MM 三菱マテリアルチップ CNMG-MM三菱マテリアル
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP7035形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-FH 三菱マテリアルチップ CNMG-FH三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MP 三菱マテリアルチップ CNMG-MP三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ CNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ CNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
チップ SNGG 三菱マテリアルチップ SNGG三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
パレット 1200 1200特集