カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • ノーリツ(71)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • brembo(36)
  • 三菱電機(30)
  • 京セラ(29)
  • R&G RACING PRODUCTS(23)
  • サンドビック(19)
  • ワルター(19)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • タンガロイ(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • イスカル(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
  • ダイヤトレンド(7)
  • ケナメタル(6)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt16」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ QOGT 三菱マテリアルチップ QOGT三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ VCGT-AZ 三菱マテリアルチップ VCGT-AZ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APGT-PDFR-G2 三菱マテリアルチップ APGT-PDFR-G2三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状平行四辺形85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-AZ 三菱マテリアルチップ TCGT-AZ三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220三菱マテリアル
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
チップ TPGT-F 三菱マテリアルチップ TPGT-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P)三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
インサート PVDコーティング MP6120 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP6120三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP9120三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
関連キーワード
チップカテゴリ