カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
「jdmt140523zder」の検索結果
特価

AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7297材種【ミーリングチップ】MP9120 COAT
AJX形プランジミルステンレス鋼加工用インサート PVDコーティング MP7140
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:ステンレス鋼。材種【ミーリングチップ】MP7140 COAT
AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9130
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。材種【ミーリングチップ】MP9130 COAT
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)翌々日出荷から8日以内出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。難削材加工用に最適化。主切れ刃の角度を難削材加工仕様に最適化し、シャープな切れ味で低抵抗を実現。最大切込み量はインサートサイズによって異なる。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJL穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面