カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 八光電機(3)
- 室本鉄工(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東京メタル(2)
- 浦谷商事(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンコーテクノ(1)
- CKD(1)
- シモン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ユニカ(1)
- ハリケーン(1)
- ハウスビーエム(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- VSテクノロジー(1)
- DESCO(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ld110」の検索結果
特価

Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応