カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- CKD(1)
- 富士電機機器制御(1)
「lf206」の検索結果
特価

超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥38,980税込¥42,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh321規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6112全長(mm)OAL:208.4シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:13フルート長(mm)LCF:145.4使用可能長さ(mm)LU:106.4機能長さ(mm)LF:206寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh310規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4581全長(mm)OAL:208.3シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:12.5フルート長(mm)LCF:140.3使用可能長さ(mm)LU:102.3機能長さ(mm)LF:206寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:65