カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
- FKD(フクダ精工)(9)
- HORN(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 日東工器(4)
- ニチコン(4)
- BONDHUS(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JAPPY(3)
- 日東工業(2)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- 三桂製作所(2)
- 山本光学(2)
- NewHikari(2)
- DMM.com(2)
- オリオン(ORION)(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「ls-55」の検索結果
特価

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh114規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6061全長(mm)OAL:131.1シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:6.3フルート長(mm)LCF:73.1使用可能長さ(mm)LU:51.5機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh120規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7742全長(mm)OAL:131.2シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:6.5フルート長(mm)LCF:73.2使用可能長さ(mm)LU:53.2機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh216規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6116全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.5フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:30.2機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh200規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6170全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.1フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:29機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh213規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9311全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.4フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:29.9機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh143規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9306全長(mm)OAL:119.3シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:7.3フルート長(mm)LCF:61.3使用可能長さ(mm)LU:37.8機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh203規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7744全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.2フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:29.3機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh117規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4561全長(mm)OAL:131.2シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:6.4フルート長(mm)LCF:73.2使用可能長さ(mm)LU:52.4機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh140規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0814全長(mm)OAL:119.3シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:7.2フルート長(mm)LCF:61.3使用可能長さ(mm)LU:37.3機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh148規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6118全長(mm)OAL:119.3シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:7.4フルート長(mm)LCF:61.3使用可能長さ(mm)LU:38.3機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh108規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0845全長(mm)OAL:131.1シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:6.1フルート長(mm)LCF:73.1使用可能長さ(mm)LU:49.9機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh145規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4589全長(mm)OAL:119.3シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:7.36フルート長(mm)LCF:61.3使用可能長さ(mm)LU:38.1機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh111規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6073全長(mm)OAL:131.1シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:6.2フルート長(mm)LCF:73.1使用可能長さ(mm)LU:50.7機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh151規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6104全長(mm)OAL:119.4シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:7.5フルート長(mm)LCF:61.4使用可能長さ(mm)LU:38.9機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh208規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6120全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.3フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:29.6機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh137規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7648全長(mm)OAL:119.3シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:7.1フルート長(mm)LCF:61.3使用可能長さ(mm)LU:36.8機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh146規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9325全長(mm)OAL:119.3シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:7.38フルート長(mm)LCF:61.3使用可能長さ(mm)LU:38.2機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:55