カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 三菱電機(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- GIKEN(川口技研)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 京セラ(3)
- 日東工業(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- フジ矢(2)
- ミヤナガ(2)
- マスプロ電工(2)
- Rancho(2)
- DMM.com(2)
- DMM.make(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
「ls43」の検索結果
特価

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh15規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9288全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.2フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:26.2機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh35規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6065全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.8フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:31.1機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh24規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7709全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.5フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:28.6機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh38規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7649全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.9フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:31.9機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh12規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7694全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.1フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:25.4機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh27規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7655全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.6フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:29.5機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh18規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番710-0827全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.3フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:27機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh32規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7647全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.7フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:30.3機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh21規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6140全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.4フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:27.8機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh41規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7661全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:4フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:32.7機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43