カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- WIDIA(40)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ニッセイ(21)
- CKD(17)
- グーリング(13)
- FKD(フクダ精工)(12)
- TRUSCO(10)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- セキスイ(8)
- ケナメタル(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 三菱電機(6)
- ヨシタケ(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- KEF(ケーイーエフ)(6)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
「ls50」の検索結果

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh123規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0856全長(mm)OAL:131.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.6フルート長(mm)LCF:78.2使用可能長さ(mm)LU:54機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh126規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6087全長(mm)OAL:131.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.7フルート長(mm)LCF:78.2使用可能長さ(mm)LU:54.8機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh124規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4573全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.7フルート長(mm)LCF:36.2使用可能長さ(mm)LU:21.3機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh134規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0826全長(mm)OAL:110.3シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:7フルート長(mm)LCF:57.3使用可能長さ(mm)LU:36.3機能長さ(mm)LF:109寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh129規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6096全長(mm)OAL:131.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.8フルート長(mm)LCF:78.2使用可能長さ(mm)LU:55.6機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh133規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4567全長(mm)OAL:89.3シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:7フルート長(mm)LCF:36.3使用可能長さ(mm)LU:22.3機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh121規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6125全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.6フルート長(mm)LCF:36.2使用可能長さ(mm)LU:21機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh131規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7695全長(mm)OAL:110.3シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.9フルート長(mm)LCF:57.3使用可能長さ(mm)LU:35.8機能長さ(mm)LF:109寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh132規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0851全長(mm)OAL:131.3シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.9フルート長(mm)LCF:78.3使用可能長さ(mm)LU:56.5機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh122規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7731全長(mm)OAL:110.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.6フルート長(mm)LCF:57.2使用可能長さ(mm)LU:34.2機能長さ(mm)LF:109寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh128規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7678全長(mm)OAL:110.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.8フルート長(mm)LCF:57.2使用可能長さ(mm)LU:35.2機能長さ(mm)LF:109寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh125規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0849全長(mm)OAL:110.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.7フルート長(mm)LCF:57.2使用可能長さ(mm)LU:34.7機能長さ(mm)LF:109寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh127規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4555全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.8フルート長(mm)LCF:36.2使用可能長さ(mm)LU:21.6機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh135規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0842全長(mm)OAL:131.3シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:7フルート長(mm)LCF:78.3使用可能長さ(mm)LU:57.3機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh130規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9328全長(mm)OAL:89.3シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.9フルート長(mm)LCF:36.3使用可能長さ(mm)LU:22機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:50