カテゴリ
- 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(456)
- DNライティング(6)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KITACO(9)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(33)
- イスカル(5)
- エスコ(9)
- エス・シー・テクノ(8)
- オーハウス(7)
- コガネイ(6)
- タカノ(23)
- ハンマーキャスター(34)
- プロトティップ(10)
- ユーエイキャスター(17)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mc-50」の検索結果

旋削用インサート 正方形ネガ CVDコーティング MC5015
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上しました。用途被削材:鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC5005
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上しました。用途被削材:鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。連続切断用。
旋削用インサート 正方形ネガ CVDコーティング MC5005
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上しました。用途被削材:鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC5015
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上しました。用途被削材:鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。断続切断用。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC5015
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上しました。用途被削材:鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。断続切断用。
チップ SOMX-UM
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
旋削用インサート 六角形ネガ CVDコーティング MC5005
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上しました。用途被削材:鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ AOMT-H
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT-JH
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
MVX ドリル用インサート SOMX-UM
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
旋削用インサート 六角形ネガ CVDコーティング MC5015
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上しました。用途被削材:鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ NNMU
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷材質MC5020厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
VPX200用 両面4コーナ インサート
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
WWX400用 両面6コーナ インサート
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
VPX300用 両面4コーナ インサート
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
チップ SOMT-FT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
WWX400形用インサート MC5020
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ SOMT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
WWX200用 両面6コーナ インサート
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)9
チップ SPER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)9日以内出荷材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカブレーカなし