カテゴリ

  • 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • NEMICON(ネミコン)(8)
  • SMC(7)
  • onsemi(7)
  • DNライティング(6)
  • コフロック(5)
  • エス・シー・テクノ(5)
  • マルチシェフ(5)
  • エニダイン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • コガネイ(4)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • CKD(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • プロトティップ(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • コンドーテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc50-2」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMF 三菱マテリアルチップ SNMF三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)4.8穴の形状-チップブレーカ両面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ SEMT-JM 三菱マテリアルチップ SEMT-JM三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SEMT-JH 三菱マテリアルチップ SEMT-JH三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ SONX 三菱マテリアルチップ SONX三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)15.88穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SPNN 三菱マテリアルチップ SPNN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7穴の形状-チップブレーカ-
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
AHX440S用インサート 三菱マテリアルAHX440S用インサート三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップ SEER-JS 三菱マテリアルチップ SEER-JS三菱マテリアル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形90°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート三菱マテリアル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
チップ SPEN 三菱マテリアルチップ SPEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-FT 三菱マテリアルチップ SOMT-FT三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
インサート CVDコーティング MC5020 三菱マテリアルインサート CVDコーティング MC5020三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様AHX640W用インサートCOATトラスコ品番719-6300
VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアルVPX300用 両面4コーナ インサート三菱マテリアル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)形状多角形精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MC5020三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX400用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX200用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)9
チップ SEMT-FT 三菱マテリアルチップ SEMT-FT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPER 三菱マテリアルチップ SPER三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
9日以内出荷
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカブレーカなし
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
8日以内出荷
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップカテゴリ