カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- KINGBRIGHT(96)
- WURTH ELEKTRONIK(24)
- RS PRO(15)
- BROADCOM(14)
- ROHM(11)
- パトライト(PATLITE)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SPARKFUN(3)
- OSRAM Opto Semiconductors(3)
- コクヨ(2)
- 荒川技研工業(2)
- ニッサン(2)
- LITE-ON(2)
- MARL(2)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
「mcd-4」の検索結果
特価

4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 4MCDシリーズ
三菱マテリアル¥58,980税込¥64,8781本5日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ
三菱マテリアル¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷用途汎用仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30