カテゴリ
- 切削工具(282)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(9)
- ホンダ(623)
- タンガロイ(467)
- 京セラ(362)
- 住友電工ハードメタル(224)
- ニッサン(210)
- イスカル(154)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- セコ・ツールズ・ジャパン(143)
- Festo(142)
- エスコ(125)
- サンドビック(99)
- ワルター(93)
- ケナメタル(86)
- SMC(76)
- 日清食品(75)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(73)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- メディアカバーマーケット(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「mg1」の検索結果
特価

インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 55°菱形ネガ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様中切削用
旋削用インサート 55°菱形ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷汎用性に優れ、工具の集約が可能です。湿式切削対応です。用途被削材:鋼。断続切削仕様軽切削用トラスコ品番179-6559
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌々日出荷組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削用インサート 60°ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ CNMG-MA
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-ES
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VN
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNMG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形35°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)9.525穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)3.81頂角(°)35
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-MA
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-MS
三菱マテリアル¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
チップ TNMG-ES
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80