絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(12,853)
- ミツビシ(138,031)
- uni(三菱鉛筆)(788)
- 三菱ふそう(209,494)
- Azur(29)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- MAD MAX(マッドマックス)(37)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,038)
- NEC三菱(287)
- ダイヤトレンド(531)
- メディアカバーマーケット(58)
- 三菱(4,960)
- 三菱ケミカル(84)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(121)
- 三菱ケミカルインフラテック(239)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(49)
- 三菱マヒンドラ農機(29)
- 三菱電機エンジニアリング(259)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(307)
グリーン購入法適合(1)
「mitsubishi」の検索結果

六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
三角ドリル(13型)
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
鉄工ドリル
三菱マテリアル¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
KMC2ステンレス用SDセット
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(13本)ほか当日出荷独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
六角軸ロング鉄工ドリル
三菱マテリアル¥689~税込¥758~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ステンレスドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
三角ドリル(10型)
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
三角ドリル(6.5型)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥429~税込¥472~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
...