カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- YAGEO(10)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- SUGICO(スギコ)(5)
- 岩田製作所(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- Canon(4)
- タンガロイ(3)
- 神東塗料(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- JFEアドバンテック(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- TRUSCO(2)
- 室本鉄工(2)
- GENTOS(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mp-300」の検索結果
特価

倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃
三菱マテリアル¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷から9日以内出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃
三菱マテリアル¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃
三菱マテリアル¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用)
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。用途多機能旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカMMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応