カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • GIVI(ジビ)(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • Puig (プーチ)(5)
  • Canon(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ロットリング(3)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(3)
  • Fehling (フェーリング)(3)
  • KOVAX(コバックス)(2)
  • CKD(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • マキタ(2)
  • エコリカ(2)
  • 日本ケミコン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp500」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃三菱マテリアル
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃三菱マテリアル
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数1コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】7全長公差(mm)±0.1
多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途多機能旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカMMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃三菱マテリアル
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
エンドミルカテゴリ