カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(188)
- ユーエイキャスター(27)
- omron(オムロン)(25)
- Aratas(旧:omron)(18)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- マイト工業株式会社(8)
- KTC(6)
- コガネイ(6)
- COOLER MASTER(6)
- MRT(6)
- 岡崎精工(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- 日研工作所(4)
- ケナメタル(3)
- コーセル(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ブランドをもっと見る
「ms-150」の検索結果
特価

3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。用途汎用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷用途深彫り加工用仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)刃数2被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
4枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷用途汎用仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷汎用4枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
4枚刃エムスターエンドミル(S)
三菱マテリアル¥5,198税込¥5,7181本翌日出荷から5日以内出荷皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷汎用2枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
2枚刃エムスターエンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷から7日以内出荷皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。材質極超微粒子超硬刃数2表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30