カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- StarTech.com(60)
- BELKIN(ベルキン)(47)
- メディアカバーマーケット(22)
- 日東工器(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- SMC(17)
- ASUS(エイスース)(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- 東洋国際(12)
- 工進(10)
- MICROCHIP(10)
- NS(日進工具)(8)
- 永田製作所(6)
- Anker(アンカー)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- 南国フレキ工業(5)
- ラムマウント(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「msus」の検索結果

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から7日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-MS
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TN-MS
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MS
三菱マテリアル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-MS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MS
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート SNMG-MS
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。切刃長さ(mm)19.3逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質US735形状ひし形80°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
VAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ
三菱マテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個ほか5日以内出荷ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
チップ DNMG-MS
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MS
三菱マテリアル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-MS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-MS
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-MS
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18