カテゴリ
- 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(11)
- ホンダ(1,921)
- 三菱ふそう(96)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(87)
- SKF(日本エスケイエフ)(49)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- SMC(40)
- スズキ(38)
- 大洋ツール(38)
- EIKO(栄工舎)(34)
- TRUSCO(29)
- グーリング(28)
- 岡崎精工(27)
- ミスターマイスター(27)
- エスコ(26)
- 三菱電機(26)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- 日研工作所(20)
- ブランドをもっと見る
「mt3」の検索結果
特価

ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から翌々日出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本翌日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥67,980~税込¥74,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18逃げ角(°)【AN】5内接円IC(mm)6.35
旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ
三菱マテリアル¥55,980税込¥61,5781本5日以内出荷深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
VTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命で、生材、調質材、難削材と幅広い分野で威力を発揮します。マシニングセンタやNC施盤に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。