カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- SAMTEC(53)
- オーム電機(49)
- ホンダ(27)
- CKD(22)
- イスカル(20)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- マザーツール(9)
- ミスターマイスター(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- レイ・アウト(6)
- Hutchinson(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- アズワン(4)
- ケリー電気産業(4)
- アイリスチトセ(4)
- コミネ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mtl」の検索結果
特価

旋削用チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷種別ポジ形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)3内接円直径(Φmm)4.76逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌日出荷材質NX2525形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WB-MV
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内接円IC(mm)4.76
チップ WBMTL-MV
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781パック(10個)当日出荷仕様旋盤用インサートポジ COAT形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面