カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- メディアカバーマーケット(13)
- サンドビック(8)
- ELPA(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- TMEHジャパン(2)
- RS PRO(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- イワキ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- GSユアサ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n55r」の検索結果

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷から9日以内出荷高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。材質高靭性超硬母材(UWC)刃数4表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB
三菱マテリアル¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)
三菱マテリアル¥63,980~税込¥70,378~1本5日以内出荷内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5