カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 金沢車輌(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「np-304gs」の検索結果
特価

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW)
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981箱(1個)当日出荷から翌日出荷高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW)
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681箱(1個)翌日出荷から9日以内出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングGS材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DCGW)
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981箱(1個)当日出荷から9日以内出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)
三菱マテリアル¥6,398税込¥7,0381箱(1個)翌日出荷から翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-DCGWシリーズ
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。仕上げ切削