カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • セコ・ツールズ・ジャパン(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • カーメックス(8)
  • イスカル(7)
  • DUNLOP(ダンロップ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • ワルター(2)
  • DIA-COMPE(2)
  • CROPS(クロップス)(1)
  • 神栄(1)
  • 神栄テクノロジー(1)
  • MARWI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omx」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサート CVDコーティング MC5020 三菱マテリアル

    インサート CVDコーティング MC5020

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • ドリリングチップ 三菱マテリアル

    ドリリングチップ

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材種ドリリングチップ: MC1020 COAT
  • 刃先交換式MVX形ドリル用刃先強化形内刃用 UHブレーカ付インサート PVDコーティング 三菱マテリアル

    刃先交換式MVX形ドリル用刃先強化形内刃用 UHブレーカ付インサート PVDコーティング

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    刃先強化形内刃用です。
    仕様刃先交換式ドリル用トラスコ品番188-8699
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-US

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
    用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UH

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
    用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UM

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
チップカテゴリ