カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- ナリカ(73)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(25)
- 明工社(14)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 新コスモス電機(11)
- ダイヤトレンド(10)
- TRUSCO(6)
- ニッサン(6)
- BOURNS(5)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- BULGIN(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- カクダイ(3)
- ホンダ(3)
- 三菱電機(3)
- RYOBI(リョービ)(3)
- 山洋電気(3)
- コーワソニア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p702」の検索結果
特価

ヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷トラスコ品番688-0872刃数6枚、ZEFP:6枚全長(mm)33.7刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:0有効長(mm)0首下長(mm)19、LH:19コーナー半径(mm)1、RE:1ねじれ角(°)40、FHA:40シャンク径(mm)0刃径(mm)12切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:33.7最大切込み(mm)APMX:12
ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ワイドボールヘッド EP7020
三菱マテリアル¥49,980税込¥54,9781本翌日出荷アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に適したワイドボールエンドミルです。 各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。仕様●ワイドボールエンドミル●原産国:日本●コード番号:364-2471アズワン品番67-5595-58
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-LS-P)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号LS-P等級記号G
旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7