カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- BIGM(丸山製作所)(45)
- CKD(1)
- Festo(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスワイエス(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ホンダ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 協育歯車(6)
- 小野測器(1)
- 岩田製作所(4)
- 河村電器産業(1)
- 矢崎化工(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-1010a」の検索結果

自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から5日以内出荷低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2