カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- MAZDA(マツダ)(19)
- OSG(オーエスジー)(6)
- SMC(29)
- TOKIO(藤沢工業)(11)
- TRUSCO(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- イトーキ(18)
- カワグレ(8)
- コーセル(5)
- ニシキ工業(34)
- プラス[家具](20)
- ホンダ(18)
- 三木プーリ(24)
- 伊東電機(40)
- 四国化成(14)
- 日野自動車(32)
- ブランドをもっと見る
「s-154」の検索結果

2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh372規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0857全長(mm)OAL:147.8シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:15.4フルート長(mm)LCF:80.8使用可能長さ(mm)LU:49機能長さ(mm)LF:145寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8接続径(Φmm)DCON:64
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh373規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9275全長(mm)OAL:195.8シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:15.4フルート長(mm)LCF:126.8使用可能長さ(mm)LU:79.8機能長さ(mm)LF:193寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8接続径(Φmm)DCON:66