カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(6)
  • 旭精工(79)
  • FYH(日本ピローブロック)(65)
  • NTN(エヌティーエヌ)(42)
  • 日野自動車(35)
  • KITO(キトー)(30)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
  • FPC(15)
  • SMC(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ノーブランド(9)
  • エスコ(8)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • TRUSCO(8)
  • 日研工作所(8)
  • 岡崎精工(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-17.5」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアル

    Gショートテーパドリル G-TDS

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
    用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
  • コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアル

    コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020
  • MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ 三菱マテリアル

    MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    5日以内出荷
    炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
  • MWS WSTAR汎用 MBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ 三菱マテリアル

    MWS WSTAR汎用 MBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    5日以内出荷
    炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh393規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6173全長(mm)OAL:212.2シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:17.5フルート長(mm)LCF:143.2使用可能長さ(mm)LU:90.7機能長さ(mm)LF:209寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.2接続径(Φmm)DCON:66
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh392規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7664全長(mm)OAL:158.2シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:17.5フルート長(mm)LCF:91.2使用可能長さ(mm)LU:55.7機能長さ(mm)LF:155寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.2接続径(Φmm)DCON:64
ドリルカテゴリ