カテゴリ

  • 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(114)
  • コンサス(81)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • SAMTEC(66)
  • メイキコウ(39)
  • ホンダ(31)
  • 大阪魂(28)
  • コガネイ(25)
  • omron(オムロン)(23)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • NACHI(不二越)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 日野自動車(15)
  • エスコ(14)
  • 日研工作所(14)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • nexperia(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s115」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアル

    Gショートテーパドリル G-TDS

    三菱マテリアル
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
    用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
  • WSTARドリル 三菱マテリアル

    WSTARドリル

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020表面処理PVDコーティング
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • MWS WSTAR汎用 MBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ 三菱マテリアル

    MWS WSTAR汎用 MBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
  • DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ 三菱マテリアル

    DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh283規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9241全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.5フルート長(mm)LCF:94.1使用可能長さ(mm)LU:59.6機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:63
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh282規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9335全長(mm)OAL:124.1シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:11.5フルート長(mm)LCF:60.1使用可能長さ(mm)LU:36.6機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:61
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh284規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9319全長(mm)OAL:196.1シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:11.5フルート長(mm)LCF:129.1使用可能長さ(mm)LU:94.1機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:64
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ezt111特集