カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • コンサス(35)
  • コノエ(32)
  • SMC(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • RS PRO(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ホンダ(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • 伊東電機(4)
  • ケルヒャー(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ギケン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s13-30」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ 三菱マテリアル

    MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用に特化したWSTARドリルシリーズの新ラインナップです。新材種「DP3020」により、鋼・鋳鉄加工において従来の2倍以上の工具寿命を実現しています。トリプルマージン採用により、ガイド性の向上、クーラント清流化によるマージン部の損傷抑制で、優れた加工穴精度の維持が可能です。新クーラント穴形状(TRI Coolingテクノロジー(R))により刃先の冷却・潤滑効率がアップ、特にMQL加工において優れた効果を発揮します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
  • MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
    用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh327規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7747全長(mm)OAL:178.4シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.3フルート長(mm)LCF:110.4使用可能長さ(mm)LU:68.9機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:65
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh326規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9277全長(mm)OAL:136.4シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.3フルート長(mm)LCF:70.4使用可能長さ(mm)LU:42.3機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:63
ts130d特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ts130d