カテゴリ
- 切削工具(73)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- BIGM(丸山製作所)(161)
- ネグロス電工(27)
- ダイヤトレンド(25)
- ParkerTAIYO(14)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- シナノケンシ(5)
- KSフィルター(5)
- COOPER BUSSMANN(5)
- イスカル(4)
- SK(新潟精機)(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- ベッセル(3)
- ミヤコ自動車(3)
- オグラ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 興研(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
「sd-d1」の検索結果

G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(5本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
鉄工ドリル
三菱マテリアル¥779~税込¥857~1本当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
NC用ストレートドリル NSD 14.2
三菱マテリアル¥5,198税込¥5,7181本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.2溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 14.0
三菱マテリアル¥4,798税込¥5,2781本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 17.7
三菱マテリアル¥8,098税込¥8,9081本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.7溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 15.0
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 16.2
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.2溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 16.4
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.4溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 18.0
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ブリスターパックステンレス用ドリル
三菱マテリアル(21件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
NC用ストレートドリル NSD 17.5
三菱マテリアル¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 18.4
三菱マテリアル¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.4溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 15.4
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.4溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 16.5
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 15.7
三菱マテリアル¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.7溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 17.2
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.2溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 14.8
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 19.3
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)19.3溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 17.9
三菱マテリアル¥8,098税込¥8,9081本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.9溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 18.2
三菱マテリアル¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.2溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 16.3
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.3溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 19.7
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)19.7溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 19.9
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)19.9溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 17.3
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.3溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 16.8
三菱マテリアル¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.8溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 19.8
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)19.8溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 13.8
三菱マテリアル¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)13.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 18.6
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.6溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 16.6
三菱マテリアル¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.6溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 14.6
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.6溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 18.3
三菱マテリアル¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.3溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 17.6
三菱マテリアル¥8,098税込¥8,9081本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.6溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 18.8
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.8溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 14.7
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.7溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 15.8
三菱マテリアル¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34