切削工具 (21) ブランド: 三菱マテリアル価格: 1,500~10,000円すべて解除
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル (7件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル 当日出荷 から 3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途 鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 材質 コバルトハイス 先端角(°) 135 表面処理 TiNコーティング
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル (10件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。
汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途 汎用 刃数 2 材質 極超微粒子超硬 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理 MSコーティング 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル 当日出荷 から 8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途 汎用 刃数 2 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル 当日出荷 から 9日以内出荷
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途 汎用 刃数 2 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途 汎用 刃数 2 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30
ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアル 当日出荷 から 翌々日出荷
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途 被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 材質 高速度鋼(HSS) 先端角(°) 118 有効加工深さ 5D(刃径×5倍)
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル 翌々日出荷 から 3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途 自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工 材質 極超微粒子超硬 刃数 3 全長(mm) 50 表面処理 MS plus シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) -0.03~0.01
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル 翌々日出荷 から 3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途 自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工 材質 極超微粒子超硬 刃数 2 全長(mm) 50 表面処理 MS plus シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) -0.03~0.01
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 三菱マテリアル 翌日出荷 から 8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途 汎用 刃数 2 材質 高級粉末ハイス(KHA S) 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 当日出荷 から 8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途 汎用 刃数 2 材質 高級粉末ハイス(KHA S) 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理 バイオレットコーティング 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30