カテゴリ
- 切削工具(284)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(27)
- SMC(16,694)
- ホンダ(2,255)
- KITO(キトー)(2,109)
- BIGM(丸山製作所)(1,414)
- メディアカバーマーケット(1,184)
- SAMTEC(908)
- エスコ(839)
- ネグロス電工(693)
- RS PRO(649)
- 三菱電機(417)
- 三木プーリ(364)
- MAZDA(マツダ)(306)
- 協和精工(271)
- Panasonic(パナソニック)(207)
- TRUSCO(206)
- タンガロイ(205)
- ERECTA(エレクター)(197)
- CKD(189)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sd」の検索結果
特価

KMC2ステンレス用SDセット
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(13本)ほか当日出荷独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥579~税込¥637~特価1本ほか当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
Gコート ストレートドリルセット
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1セット(13本組)ほか当日出荷TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥649~税込¥714~特価1本ほか当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
鉄工ドリル
三菱マテリアル¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥429~税込¥472~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥769~税込¥846~特価1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
六角軸ロング鉄工ドリル
三菱マテリアル¥689~税込¥758~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸ステンレスドリル
三菱マテリアル¥349~税込¥384~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ブリスターパック鉄工用ドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥319~税込¥351~特価1本ほか当日出荷材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル(ロングシャンク)
三菱マテリアル¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートドリル(袋入タイプ)
三菱マテリアル¥4,298~税込¥4,728~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷一般穴あけ用です。鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS質量(g)5被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
NC用ストレートドリル NSD 15.0
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 16.4
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.4溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
NC用ストレートドリル NSD 14.2
三菱マテリアル¥5,198税込¥5,7181本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.2溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
NC用ストレートドリル NSD 14.0
三菱マテリアル¥4,798税込¥5,2781本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 17.7
三菱マテリアル¥8,098税込¥8,9081本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.7溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク