カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(18)
  • サンドビック(12)
  • StarTech.com(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • エスコ(10)
  • NACHI(不二越)(7)
  • エレコム(6)
  • 三木プーリ(6)
  • スーパーツール(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • KITO(キトー)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • 三菱電機(4)
  • testo(テストー)(4)
  • オグラ(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • EARTH MAN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「sd100」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(10件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
    用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
    用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
    用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル

    難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS)

    三菱マテリアル
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアル

    ストレートドリル(ロングシャンク)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1本
    翌日出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
  • 銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M) 三菱マテリアル

    銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアル

    MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数3材質極超微粒子超硬
  • 2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • 3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    刃数3材質極超微粒子超硬
  • ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアル

    ロングシャンクストレートドリル

    三菱マテリアル
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク