カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- KANA(片山チエン)(71)
- NACHI(不二越)(15)
- 理研製鋼(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 大阪魂(7)
- ベッセル(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- エスコ(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 山田照明(3)
- KSフィルター(3)
- SunDisk(ソルディ)(3)
- イシハシ精工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「sd44」の検索結果

ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
NC用ストレートドリル NSD 44.0
三菱マテリアル¥50,980税込¥56,0781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)44溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34