カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(17)
- 理研製鋼(13)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6)
- メカニクス(3)
- イシハシ精工(2)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ユニカ(2)
- テンパール工業(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- 大阪魂(2)
- アサダ(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「sd5.5」の検索結果

バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
六角軸ロング鉄工ドリル
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ロングドリル
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)