カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- OSG(オーエスジー)(5)
- イスカル(11)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(2)
- ワルター(9)
- 京セラ(4)
- 富士元工業(1)

チップ SOMT-JM
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)翌日出荷から11日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら