カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- ホンダ(120)
- メディアカバーマーケット(69)
- テクロック(18)
- スマートバリュー(15)
- Vivotek(14)
- HUBER & SUHNER(12)
- RS PRO(11)
- SMC(8)
- omron(オムロン)(7)
- ニッサチェイン(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RADIALL(7)
- SAIA-BURGESS(7)
- DENALI(7)
- Eufy(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- EPCOS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sma n」の検索結果

VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。中心まで4枚刃を保持し、5軸加工にも最適です。用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。 Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました用途被削材:耐熱合金刃数2枚全長(mm)60表面処理N系コーティングシャンク径(mm)6
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。先端が2枚刃で切りくず排出性に優れ荒加工に最適です。用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様新S字刃先強化形状RoHS指令(10物質対応)対応
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル VQFDRBDシリーズ
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷切りくず厚さが薄く、難削材での境界摩耗を改善しました。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
VQ Smart MIRACLE 5枚刃ラジアスエンドミル VQT5MVRBシリーズ
三菱マテリアル¥91,980~税込¥101,178~1本3日以内出荷独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。 R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。
VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。刃数5枚刃長(mm)44有効長(mm)60ねじれ角(°)43シャンク径(mm)20刃径(mm)20