カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- ケナメタル(4)
- キングジム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
「spgx」の検索結果

チップ SPGX
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ SPGX
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025