カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
「spmn422 a30」の検索結果
特価

旋削用チップ SPMN
三菱マテリアル¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ SPMN
三菱マテリアル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18