カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- TARGUS(3)
- エレコム(2)
- TRUSCO(1)
- トレード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tbr-0」の検索結果
特価

4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応