カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- Xiaomi(6)
- TRUSCO(1)
「tdd-2-25」の検索結果

KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118