カテゴリ

  • 切削工具(95)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • CKD(34)
  • TRUSCO(17)
  • タイテックス(13)
  • ワルター(12)
  • プロトティップ(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • Hongfa(ホンファ)(6)
  • イスカル(5)
  • オーム電機(5)
  • サンドビック(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • TDT(田野井)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • テス・ライティング(3)
  • Thermalright(3)
  • エレコム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-l」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHX440S用インサート 三菱マテリアルAHX440S用インサート三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップ TPGH-FS 三菱マテリアルチップ TPGH-FS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ GTAT 三菱マテリアルチップ GTAT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
チップ GTAT 三菱マテリアルチップ GTAT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VNGG-F 三菱マテリアルチップ VNGG-F三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH-FS 三菱マテリアルチップ TPGH-FS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH-FS 三菱マテリアルチップ TPGH-FS三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET-SR 三菱マテリアルチップ DCET-SR三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH-FS 三菱マテリアルチップ TPGH-FS三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-F 三菱マテリアルチップ TCGT-F三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ GTCT 三菱マテリアルチップ GTCT三菱マテリアル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPGT-FS 三菱マテリアルチップ WPGT-FS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGH-F 三菱マテリアルチップ CCGH-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX400用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
チップ VCGT-F 三菱マテリアルチップ VCGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
チップ DCET-SN 三菱マテリアルチップ DCET-SN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)7.8厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.1穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GTAT 三菱マテリアルチップ GTAT三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GTBT 三菱マテリアルチップ GTBT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼材質超硬合金形状六角形精度M内接円(mm)14コーティングあり基準コーナーR1.5ホーニングE(丸ホーニング)ワイパー幅BS(mm)1.3
チップ GTAT 三菱マテリアルチップ GTAT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GTAT 三菱マテリアルチップ GTAT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GTCT 三菱マテリアルチップ GTCT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)1.39切刃長さ(mm)3.57逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.03穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX200用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)S:5.3内接円IC(mm)9
チップ GTAT 三菱マテリアルチップ GTAT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GTBT 三菱マテリアルチップ GTBT三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.03穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBET-SN 三菱マテリアルチップ VBET-SN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH-FS 三菱マテリアルチップ TPGH-FS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-F 三菱マテリアルチップ WBGT-F三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GTBT 三菱マテリアルチップ GTBT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCET-SN 三菱マテリアルチップ DCET-SN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-F 三菱マテリアルチップ DCGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップカテゴリ