カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- TOTO(7)
- KVK(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- HORN(2)
- エレコム(1)
- カクダイ(1)
- ノーブランド(1)
- 三菱電機(1)
- 不二貿易(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- エフ・アール・シー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th-np」の検索結果

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VNGA)
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(1個)翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525