カテゴリ

  • 切削工具(23)
    • 旋盤用チップ三角形(19)
絞り込み
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • サーメット(11)
  • 超硬合金(7)
厚さ(mm)
  • 3.18(3)
  • 4.76(19)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(13)
  • 0.4(17)
  • 0.8(10)
形状
形状
正三角形(23)
切刃長さ(mm)
  • 11(2)
  • 16.5(13)
  • 22(3)
逃げ角(度)
  • 0(23)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(20)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(20)
円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(31)
  • 住友電工ハードメタル(21)
  • タンガロイ(6)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • HERTEL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「tngg」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
両面チップブレーカ。切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗度良好。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FS 三菱マテリアルチップ TNGG-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FS 三菱マテリアルチップ TNGG-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TN-F 三菱マテリアルチップ TN-F三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途外径加工
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途外径加工
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷
用途仕上げ切削用切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR-F切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TNGG R/L-FS) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TNGG R/L-FS)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MS6015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号G内接円IC(mm)9.525
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-K 三菱マテリアルチップ TNGG-K三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TNGG) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (TNGG)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MP9015 (TNGG) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (TNGG)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MP9015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MP9005 (TNGG) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (TNGG)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MP9005ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MT9015 (TNGG) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9015 (TNGG)三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。
用途チタン合金:汎用切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MT9015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径加工切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
tngg332特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tngg332