カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 住友電工ハードメタル(2)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
「tngg160304r」の検索結果

チップ TNGG
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適材質UTi20T形状正三角形60°被削材P(鋼)/M(ステンレス)/K(鋳鉄)厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面