カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
「tpgx090208」の検索結果

チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-